text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M45X300

Specificaties

Diameter M45
Lengte 300 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 300
P 4.5
s 70

Normeringen

DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.450.300
EAN 8715492011978
UBB 952351020682
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.