text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M42X140


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M42
Lengte 140 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2090
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 140
P 4.5
s 65

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.420.140
EAN 8715492011619
UBB 950351032665
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.