text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X260


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Lengte 260 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 840
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 260
P 2.5
s 32

Normeringen

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.220.260
EAN 8715492009708
UBB 950351019308
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.