text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X110


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 407
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L>200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 110
P 2.5
s 32

Normeringen

NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.220.110
EAN 8715492009562
UBB 950351018318
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.