text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X80


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 245.4
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 80
P 2.5
s 30

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.200.080
EAN 8715492009180
UBB 950351015751
UNSPSC 31161620
NATO Stock Nummer 5305-12-124-3691

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.