text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X90


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 92
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 90
P 1.75
s 19

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.120.090
EAN 8715492008039
UBB 950351008178
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0499

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.