text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X150


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 150 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 102.7
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 150
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.100.150
EAN 8715492007797
UBB 950351006925
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-3653

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.