text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 53.1
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 70
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1555
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.100.070
EAN 8715492007674
UBB 950351005935
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0488

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.