text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M6X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.3
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.060.030
EAN 8715492007049
UBB 950351002056
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-125-0127

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.