text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M5X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 8.76
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Normeringen

NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.050.050
EAN 8715492006943
UBB 950351001710
UNSPSC 31161620
Nato Stock Number 5305-12-124-0456

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.