text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Doorslijpschijf 367569 125X2,5X22,2


Voor de bewerking van verschillende soorten staal Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling) Geen nabewerkingen zoals opschonen en ontbramen nodig

Artikelnummer T6221.125.272
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte 2.5
Schijfdiameter 125
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte 2.5
Schijfdiameter 125
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 41

Artikelnummers

Artikelnummer T6221.125.272
EAN 9003173675694
UBB 500503084492
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367569
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.