text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Brennenstuhl Handbediende Haspel H07RN-F 3G2,5 40m Zwart 320mm 320 x 220 x 415mm

Artikelnummer 9I011082
Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Automatische kabeloprol Nee

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 2.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 3
Kabellengte (m) 40
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merken Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 10147
HS- en goederencode
Model Garant®

Artikelnummers

Artikelnummer 9I011082
EAN 4007123054800
UBB 500644417494
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1233120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.