text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Compact nem szőtt Scotch Brite™ SC-DR 50,8 mm átmérőjű közepes vörös 23000 min.


A Scotch-Brite™ Roloc™ felületkezelő korong a tartós, nem szőtt korongunkat a hatékony Roloc gyorscserélő rögzítési rendszerrel ötvözi, a hatékony tisztításhoz, utómunkákhoz, keveréshez és sorjázásmentesítéshez. Ezek a korongok nem szőtt szálból készültek, amely jól alkalmazkodik a szabálytalan felületekhez.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ felületkondic

Cikkszám 3P614043
Maximális fordulatszám (1/min) 23000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 23000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Model DISC

Leírás

A Scotch-Brite™ Roloc™ felületkezelő korong a tartós, nem szőtt korongunkat a hatékony Roloc gyorscserélő rögzítési rendszerrel ötvözi, a hatékony tisztításhoz, utómunkákhoz, keveréshez és sorjázásmentesítéshez. Ezek a korongok nem szőtt szálból készültek, amely jól alkalmazkodik a szabálytalan felületekhez.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ felületkondicionáló korongot számos feladathoz, beleértve a keverést, a súrlástalanítást és a befejezést.Nem szőtt korongjaink gyorsan vágó alumínium-oxid ásványi csiszolóanyagot használnak, és olyan szálból készültek, amely jól alkalmazkodik a szabálytalan vagy kontúros felületek megőrzéséhez, kombinálva a hatékony 3M™ Roloc™ gyorscserélő rögzítő rendszerrel, amely támogatja a korongot az agresszív vágás során, és gyors és egyszerű cserét biztosít. A tárcsák nyitott szövésű szála hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, miközben csökkenti az alkatrészek elszíneződésének és vetemedésének kockázatát. Az alumínium-oxid csiszolóanyagok gyorsan vágnak és egyenletes felületkezelést biztosítanak. A szívós és tartós alumínium-oxid csiszolóanyag használat közben folyamatosan öntöredezik, így friss vágóélek kerülnek elő. Ehhez képest a hagyományos csiszolóanyagok, mint például a gránát, a használat során gyorsan elhasználódnak. Nagy vágási sebességének, keménységének, szilárdságának és alacsony hővisszatartásának köszönhetően az alumínium-oxid ásvány népszerű választás csiszolási, csiszolási és befejező alkalmazásokhoz. A faipari és fémmegmunkálásban egyaránt alkalmas a legkülönbözőbb aljzatokon való használatra, beleértve a vasötvözeteket is.A Scotch-Brite™ felületkezelő termékekben a csiszolóanyagok nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba vannak beépítve. A csiszolóanyagok és a szálak kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A szálak ellenállnak a terhelésnek, és a szálak eltömődésének korlátozásával nagy teljesítményen tartják a csiszoló ásványokat, ami szintén meghosszabbítja a tárcsa élettartamát.A 3M Roloc TR gyorscseretárcsák kisebb tárcsák, amelyek egy műanyag menetes gombbal vagy csavarral rendelkeznek, amelyet úgy terveztek, hogy könnyen és gyorsan rá lehessen csavarni egy Roloc TR tárcsalapra* a kényelmes tárcsacseréhez, egyszerű lecsavarással és felcsavarással. A Roloc TR rendszer biztonságos rögzítést biztosít még a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz is, és a rendelkezésre álló 3M Roloc korongok sokfélesége lehetővé teszi, hogy az egyik alkalmazásról a másikra másodpercek alatt lehessen cserélni.*Egyenként kapható.

Cikkszámok

Cikkszám 3P614043
UBB 500634221872
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 05527
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.