Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate
U07151
U07151.025.0050
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F835 Electro zingué 1/4-20X1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
1/2 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Alliage d‘acier
Matière technique
ASTM F835
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Dimensions
A
0.437
H
0.132
J
0.15625
Filets par pouce
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07151.025.0050
EAN
8715492889102
UBB
500621003622
UNSPSC
31161518