Systém kontroly kvality
Kvalita produktů je sledována pomocí neustálého systému hodnocení dodavatelů a kombinací logistických a laboratorních inspekcí.
Dodavatelé
Neustále je monitorována kvalita a dodávky všech dodavatelů. FABORY Group usiluje o spolupráci s dodavateli, kteří se zaváží dodržovat kvalitativní podmínky společnosti FABORY.
U dodavatelů kritických produktů jsou prováděny audity společností FABORY a pokud je to nutné, jsou zaváděny programy pro zvýšení kvality.
Úroveň kvality
Kombinace produktových skupin a dodavatelů má za následek kvalitativní třídění indikující přesnou úroveň požadované kontroly. Existují tři skupiny: A, která znamená inspekci pouze pomocí logistických procedur, B, která vyžaduje inspekci pomocí oddělení kontroly kvality asi 40% dodávek a C, která vyžaduje kontrolu kvality u 100% dodávek.
Logistická inspekce
Všechno přicházející zboží je kontrolováno na příjmu, aby se ověřilo, zda se zboží shoduje se soupisem materiálu, s označením, např. rozměry, označení produktů a další vizuální vlastnosti. Tyto kontroly jsou prováděny podle předepsaných instrukcí.
Inspekce pomocí Kontroly kvality
Potřeba inspekce pomocí oddělení kontroly kvality je monitorována informačním systémem a zboží je automaticky posíláno do laboratoří pomocí interního dopravního systému. Přibližně 40% všeho zboží je kontrolováno pomocí oddělení kontroly kvality.
Oddělení kontroly kvality bylo akreditováno dle ISO směrnice 25 Americkou Asociací pro Laboratorní Akreditace (A2LA). Proto je tedy uznáváno jako nezávislá laboratoř, která je oprávněna vydávat certifikáty. V současnosti je akreditace převedena pod novou normu ISO 17025, která nahradila ISO směrnici 25.
Inspekce jsou prováděny podle příslušných produktových norem a v souladu s procedurami přijetí uvedenými v ISO 3269.
Příklad kontrolovaných vlastností je následující:
- • Rozměry
- • Závitová tolerance
- • Tvrdost
- • Pevnost v tahu, zkouška zatížení, pevnost ve střihu
- • Souvislost povrchu
- • Chemické složení
- • Tloušťka povrchové vrstvy
Jestliže zboží splňuje všechny požadavky, je mu přidělena značka “OK” a může být použito pro další zpracování. Celý proces pohybu materiálu je kontrolován pomocí počítačového “Skladovacího kontrolního systému”. Zboží je přímo umístěno na skladovací místo nebo přebaleno do FABORY krabic. Pokud zboží nevyhovuje, je označeno, neshoda je zaregistrována a jsou podniknuty odpovídající nápravné kroky.
Dohledatelnost
Dohledatelnost je zakotvena v samotném spojovacím materiálu, neboť je označen značkou dodavatele a odpovídající třídou podle domácích a mezinárodních standardů.
Sofistikovaný batch management systém zaručuje, že všechny položky mohou být dohledány v celém logistickém řetězci. Příjmové číslo je zaznamenáno v systému. Používáním těchto čísel může být vyhledána historie přicházejícího zboží, včetně nákupní objednávky, dodavatele, data doručení, inspekce a ve většině případů i sériové číslo. Pokud je to potřeba, je původní sériové číslo výrobce vytištěno na dodacím listu.
Testovací vybavení
V laboratoři je k dispozici následující testovací zařízení :
- • Závitové kalibry pro vnější a vnitřní metrické, jemné metrické, UNC a UNF závity
- • Digitální posuvné měřítko, mikrometr pro závity (vhodný pro metrické závity, Unifikovaný a Whitworthův závit)
- • Přístroj na měření pevnosti v tahu 600 kN
- • Přístroj pro měření tvrdosti podle Rockwella (HRC a HRB)
- • Přístroj pro měření mikrotvrdosti (HV0,1 až do HV10)
- • Přístroj na měření utahovacího momentu, momentové klíče
- • Tester momentových klíčů
- • Přístroj pro měření zatížení šroubů
- • Měřící zařízení pro měření pronikání při zahlubování Phillips a Pozidrive šroubů
- • Nedestruktivní přístroj na měření tloušťky vrstvy povrchové úpravy
- • Magnetický přístroj magnaflux na detekci trhlin
- • Přístroje na řezání, broušení, leštění a ultrazvukové čištění
- • Profilový projekční mikroskop
- • Stereo mikroskop
- • Metalografický mikroskop
- • Spektrometr (chemická analýza)
Technologie
Technologické poradenství je považováno za nejdůležitější prvek při vytváření úzké spolupráce se zákazníky FABORY. Tým technických expertů pomáhá FABORY pobočkám a jejich zákazníkům řešit problémy se spojovacím materiálem a poskytuje poradenství při navrhování různých spojů. Pro zaměstnance a zákazníky jsou pořádány školící programy. Úzká spolupráce s normalizačními strojírenskými instituty a strojírenskými asociacemi je zárukou aktuálních technických vědomostí a informací.
|