Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
G0603.310.040
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
Stahlwille momentový klíč 730NR/40FK 3/4 palce 80-400 Nm drážkování
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
v robustní plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici) odchylka indikace ± 4 %
Plný popis
Objednací číslo
G0603.310.040
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
657
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
80 - 400
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
657
Velikost připojení
3/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
80 - 400
Velikost připojení (mm)
20
Nastavení velikosti kroku (Nm)
20
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Model
MANOSKOP
Type
730NR/40 FK
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
v robustní plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici) odchylka indikace ± 4 %
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0603.310.040
EAN
4018754180523
UBB
500504179010
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
96502140