text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille PowerGRIP klešťový klíč Čelisti š.60mm D.300mm Hlava chromovaná


patentovaný skříňový kloubrychlé nastavení stiskem tlačítka přímo na obrobkuvolně nastavitelné, snadné superjemné nastavenívysoký převodový poměr pro znatelné zesílení ruční sílypro obrobky s rovnoběžnými povrchy (matice, šrouby atd.)ideální také pro ohýbání tenkých rovnoběžných obrobků (např. plechů)paralelní čelisti bez profilu k ochraně obrobků s pov

Objednací číslo G1073.500.300
Izolace Ano
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 60
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 300
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče (mm) 60
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
Počet poloh 18
Testováno VDE Ne
Model 6573

Popis

patentovaný skříňový kloubrychlé nastavení stiskem tlačítka přímo na obrobkuvolně nastavitelné, snadné superjemné nastavenívysoký převodový poměr pro znatelné zesílení ruční sílypro obrobky s rovnoběžnými povrchy (matice, šrouby atd.)ideální také pro ohýbání tenkých rovnoběžných obrobků (např. plechů)paralelní čelisti bez profilu k ochraně obrobků s povrchovou úpravou „ráčnový efekt“ pro šrouby pomocí zdvihu čelistíextrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní kalené provedení

Čísla materiálu

Objednací číslo G1073.500.300
EAN 4018754206445
UBB 500574814215
UNSPSC 27112104
Výrobní číslo položky 65735300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.