text.skipToContent text.skipToNavigation

STAN Měřicí pásmo 20 m 29620MTR


Nárazuvzdorné pouzdro ABS navrženo tak, aby bylo dostatečně odolné i při nejnáročnějších podmínkách použití. Zesílená páska vyztužená skelnými vlákny pro zvýšení odolnosti a snížení koeficientu roztažení. Měřicí páska je značená po 2 mm dílcích, nevodivá. Klika je skládací pro zmenšení velikosti během transportu, pro rychlé převíjení pásky se vyklopí Odolné proti korozi a UV záření Omyvatelné pouzdro z PVC. Třída přesnosti III.

Objednací číslo S4221.296.020
Délka 20
Baleno po 6
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 20

Čísla materiálu

Objednací číslo S4221.296.020
EAN 3253560342968
UBB 420190870162
UNSPSC 27111801
Výrobní číslo položky 0-34-296
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.