text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastavitelné klíče 9031 9031 205MM


Stavitelné klíče vyvinuty podle pravidel ERGOTM Speciální stavitelný klíč s extrémním rozevřením čelistí. ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M-2003 Vyrobeno z vysocepevnostní ocelové slitiny  Provedení: Fosfátováno. Přesně kaleno, protikorozní úprava. O 40 % širší rozevření čelistí v porovnání s běžným stavitelným klíčem srovnatelné velikosti, kombinované s výhodnou délkou rukojeti a nízkou váhou. Štíhlá hlava vhodná i pro hůře přístupná místa je navíc i velmi odolná.  Pohodlná protiskluzová, termoplastová rukojeť. Levotočivý nastavovací šroub Měřící stupnice v mm. Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Objednací číslo K0003.000.205
Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 218
Max. otvor klíče 38
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí 15
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Délka 218
Max. otvor klíče 38
Testováno podle ISO 6787 Ano
Poloha čelistí 15

Popis

Stavitelné klíče vyvinuty podle pravidel ERGOTM Speciální stavitelný klíč s extrémním rozevřením čelistí. ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M-2003 Vyrobeno z vysocepevnostní ocelové slitiny  Provedení: Fosfátováno. Přesně kaleno, protikorozní úprava. O 40 % širší rozevření čelistí v porovnání s běžným stavitelným klíčem srovnatelné velikosti, kombinované s výhodnou délkou rukojeti a nízkou váhou. Štíhlá hlava vhodná i pro hůře přístupná místa je navíc i velmi odolná.  Pohodlná protiskluzová, termoplastová rukojeť. Levotočivý nastavovací šroub Měřící stupnice v mm. Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Čísla materiálu

Objednací číslo K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 9031
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.