text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Válcový vrták set N HSS Co 5 1-13 0,5


25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Objednací číslo F6787.214.225
Balení Pouzdro
Průměr 1 - 13
Celkový počet nástrojů 25
Řezný materiál HSS
Počet vrtáků do oceli 25
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Průměr 1 - 13
Celkový počet nástrojů 25
Řezný materiál HSS
Počet vrtáků do oceli 25

Popis

25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo F6787.214.225
EAN 4007140155641
UBB 500627951956
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 229215RO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.