Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
F0305.160.001
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
Fabory Strojní rekonstrukce 221430 HSS Co5 Without treatment 16,0 MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Popis
Ø D 16 mm L 170 mm l1 50 mm l 52 mm Weight 0,180 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 12,5 mm Tolerance H7
Čísla materiálu
Objednací číslo
F0305.160.001
UBB
240207094733
UNSPSC
27112835