text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 638 Upevňovací hmota zelená 250ml


Technická data: Barva: zelená. Pevnost: vysoká. Tolerance průměru do 0,25 mm.Rozsah provozních teplot: -55 °C až +150 °C. Doba fixace oceli: 4 min. Penost ve smyku: 25 N/mm´. P1 NSF Reg. No.: 123010 DVGW Approval (EN 751-1): NG-5146AR0619. Schválení WRAS (BS 6920): 0511518.

Objednací číslo 90006.638.250
Objem (ml)
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 250
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 240 - 240
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 180
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55 - 180
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 2.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 90006.638.250
EAN 5010266006437
UBB 950570006482
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 1803042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.