text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonová kotva se zápustnou hlavou typ BT Ocel Pozinkované 10X75MM

Specifikace

Průměr 10 mm
Délka 75 mm
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 1
Povrchová úprava Pozinkované
Typ č. BT
Info
  • d = Jmenovitý průměr vrtáku.
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN pro beton bez prasklin.
  • s = Velikost klíče.
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu.

Rozměry

D (mm) 10
dk 24.5
L (mm) 75
Nrec 2.6
s 8
tfix 20

Popis

Blue-Tip Screwbolts Countersunk Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Temporary supports Window and door frame installations Mounting fixtures on walls Fixing wood to concrete and masonry

Čísla materiálu

Objednací číslo 70564.100.075
UBB 500679569177
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky DFM1420480

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.